Gブレード

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47785020 品番 THL-2-GB93SV-33-BK-130KG-2R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。

仕様【主ランヤード/構造物側】Gブレード 直径11mm×長さ1700mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】Gブレード 直径11mm×長さ1700mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー2個付 (ランヤード)黒 質量(g)約1225 落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5 最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130 自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
注意
※フックハンガー付きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする