ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト用ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47785065
品番
TBL-11-JAN-BX
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
仕様
【人体側フック】FS-25、【構造物側フック】FS-109
質量(g)
710
種類
(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用荷重(kg)
(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
タイプ1