ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
Gブレード
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47785090
品番
TBL-GB93SV-BK-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
用途
胴ベルト型取替用ランヤード
仕様
【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)
色
(ランヤード)黒
質量(g)
約805
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1700
ランヤード
Gブレード
注意
※2丁掛け用の補助ロープとしてはご使用いただけません。