仕様ツェナーダイオード500mW、BZV55シリーズ、Nexperia.NXP500mW表面実装(SMT)Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。長さ(mm)3.7寸法(mm)3.7×1.6×1.6ピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMiniMELF1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)5最大パワー消費(mW)500最大逆漏れ電流(nA)50ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)55