ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具 胴ベルト型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47785117
品番
TB-LRN-599-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
サイズ
M
質量(g)
約1270
種類
ロープ式
ベルト色
緑
ランヤード(有効長)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ランヤード(幅)(mm)
織ロープ :15
ランヤード
フックFS-99+ショックアブソーバ