ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47785230
品番
TB-RL-OT593-Y-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)
1.2
色
黄
サイズ
M
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
50
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
注意
※装備体重100kgまでの方用です。