ワンハンドリトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47785266 品番 TB-ORL-2-593-NV-BLK-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
(ワンハンドリトラ)出したところで巻取をやめ、少し引き出すと戻る片手(ワンハンド)で操作できる機構です

仕様(補助ロープ)ノビロン (胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒 サイズM 質量(g)1750 タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ 種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量) ベルト長さ(mm)1200 ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800〜850、(伸長時)1050 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ロック機構付き 胴ベルト軽量スライドバックル
注意
※補助ロープはあくまで掛け替え用でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする