Panasonic(パナソニック)
耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47785274
品番
AZ7124CEJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【極/投の設定】単極双投
長さ(mm)
74
幅(mm)
70.5
シリーズ
AZ7
アクチュエータの種類
レバー
最大電流(A)
10
保護等級
IP64
構成
NO/NC
機械的寿命
10回
最大電圧(V)
AC250、DC115
ターミナルタイプ
ねじ