ノビロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47785336 品番 TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。
使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
(ノビロン)使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物や腰道具の絡まりをなくすことができます

仕様(補助ロープ)ノビロン (胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒 サイズM 質量(g)1520 タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン 種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量) ベルト長さ(mm)1200 ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800〜850、(伸長時)1050 寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050〜1150 伸長時:1500 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで 胴ベルト軽量スライドバックル
注意
※補助ロープはあくまで掛け替え用でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする