インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47785415 品番04217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

のびのびと自然な枝振りはお部屋のちょっとした間仕切りにもなります。
ユーカリは見た目が美しく「新生」「再生」という素敵な花言葉の樹木です。
竹は生命力や成長が凄まじく神の力が宿っているといわれています。
モンステラは葉の穴から差し込む光の様子から希望の光を導くといわれています。
ベンジャミンは「幸福をもたらす木」として知られています。ポジティブな花言葉を持つことから、開店祝いや結婚祝いのプレゼントにも重宝されてます。
幹は天然木使用
光触媒のしくみ:光触媒は人工樹の葉に塗った酸化チタンが光を浴びて反応し、空気中の様々な有機物を分解できるので、汚れや臭いの除去や抗菌作用が得られます。蛍光灯の光も利用する事ができます。

材質葉:ポリエステル、幹:天然木、枝:ポリエチレン・スチール、鉢:ポリプロピレン 質量(kg)(約)4.2 タイプユーカリ 種類ユーカリ 寸法(幅W×高さH)(cm)(約)45×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする