NXP
NXP マイコン HCS08 8ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(4個)
1個
1セット(160個)
1セット(96個)
1袋(2個)
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
47786157
品番
MC9S08PA16VTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ファミリー名
HCS08
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
16
デバイスコア
S08
データバス幅
8bit
プログラムメモリ容量
16kB
最大周波数(MHz)
20
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
2kB
チャンネル数
【ADC】12、【SPI】1
ユニット数
【PWM】1
動作供給電圧(V)
2.7~5.5
仕様
S08ファミリマイクロコントローラ
解像度
【PWM】16bit
RoHS指令(10物質対応)
対応