接点構成DPDT
仕様UL、CSA.スルーホールタイプについては代表品番<113-8825')113-8825/を確認.TQ2シリーズ.これらの表面実装リレーは6mmの低プロファイルで高感度を実現します。.平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子高周波特性SMD自動挿入に対応低熱EMF(約2μV)通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
長さ(mm)14
高さ(mm)5.6
奥行(mm)9
コイル抵抗(Ω)178
コイル電圧(V)DC5
動作温度(℃)-40
ターミナルタイプ表面実装
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)220