Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
基板実装型 フラット 汎用リレー SFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC5
仕様
SF4Dシリーズ.これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。.ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり)最大スイッチング電圧400V最大スイッチング電圧-電流10V-10mA最大スイッチング周波数(負荷なし)10Hz
注文コード
47787679
品番
SF4D5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SF4Dシリーズ.これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。.ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり)最大スイッチング電圧400V最大スイッチング電圧-電流10V-10mA最大スイッチング周波数(負荷なし)10Hz
長さ(mm)
53.3
高さ(mm)
16.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
33
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
50Ω
コイル電圧(V)
DC5
アプリケーション
安全性
ターミナルタイプ
スルーホール