曜日別特売
- TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790297

共通

- TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790297
- TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790297
- TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790297

TGベイト SLJ 45g

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個FPH赤金注文コード47790297品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト
タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。

寸法(mm)64FPH赤金色数16自重(g)(標準)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47790340
2023-12-06
用途: SLJ
医療・福祉・介護関連業

なかなか手に入らなくて困っていたところでした。おかげさまでタイ釣れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする