Panasonic(パナソニック)
狭ピッチ型 基板対FPC用コネクタ AXEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(500個)
注文コード
47793656
品番
AXE510127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ソケット
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.4
シリーズ
A4S
定格電圧
AC/DC60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
10