曽根田工業
NCスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
16
注文コード
47793928
品番
NC16-06
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
55
寸法M(mm)
M5
寸法d2(mm)
19
寸法d3(mm)
6