NC20-08 NCスリーブ 曽根田工業 47793980

NCスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)20注文コード47793980品番NC20-08
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法L(mm)67寸法H(mm)18寸法d(mm)20寸法L1(mm)60寸法M(mm)55寸法d2(mm)27寸法d3(mm)8寸法M2(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする