曽根田工業
NCスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
20
注文コード
47794095
品番
NC20-07
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
60
寸法M(mm)
55
寸法d2(mm)
27
寸法d3(mm)
7
寸法M2(mm)
13