nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 6.2V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-55
注文コード
47794119
品番
BZB784-C6V2,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・動作温度・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.2
寸法(mm)
2.2×1.35×1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
デュアル
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-70・SOT323
1チップ当たりのエレメント数
2
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
3
最大パワー消費(mW)
350(総消費電力)・40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5