Panasonic(パナソニック)
狭ピッチ型 基板対基板用コネクタ AXKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47795318
品番
AXK5S80047YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
80
行数
2
ピッチ(mm)
0.5
タイプ
ソケット
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
定格電流(A)
16
定格電圧
AC/DC60
シリーズ
P5KS
材質(コンタクト)
銅合金