ライフリーさわやかパッドオーガニックコットン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 47795590 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然素材の触れ心地●オーガニックコットン100%※1シート搭載。●汗や湿気さえも吸収し、ムレを軽減。●無添加シート搭載※2。●ニオイを閉じ込める消臭ポリマー※3配合。●横モレを防ぐ立体ギャザー。●幅広ズレ止めテープでモレ安心。<以下注釈>※1肌が触れる面の上層に100%オーガニックコットンを使用しています。※2肌に触れる面は石油由来油剤無添加仕様のシート。※3アンモニアについての消臭効果が見られます。吸収量 長さ少量用 20cc 19cm快適の中量用 45cc 23cm安心の中量用 80cc 23cm多い時でも安心用 120cc 29cm医療費控除対象品

用途軽度失禁パッド、医療費控除対象品 タイプ安心の中量用 枚数20 長さ(cm)23 吸水量(cc/1回)80
注意
※汚れたパッドは早くとりかえてください。
※テープは直接お肌につけないでください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする