nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 8.2V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(250個)
注文コード
47796605
品番
BZX585-B8V2,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.25
寸法(mm)
1.25×0.85×0.65
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
パッケージ
SOD-523
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
300(全許容損失)、40W(逆サージ電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2