●やさしい肌ざわり
ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●モレにくい
・安心のおしっこ4回分吸収!
・横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●おなかゆったり
・お腹まわりにやさしくフィットしする。
・やわらかギャザー採用で、体の大きい方でもゆったり。
●介助があれば立てる・座れる方に。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ウエストサイズ
3Lサイズ:110〜140cm 4Lサイズ:130〜180cm
●医療費控除対象品。
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。