※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
M22-WRLK-W+M22-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47797548
品番
M22-WRLK-W+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8
幅(mm)
(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1
色
(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀
高さ(mm)
(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54
質量(g)
(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227
シリーズ
M22
ボタン色
(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒
ノッチ数
2
保護等級
(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20
サイズ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
周期
(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000