※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
M22-XGPV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47797733
品番
M22-XGPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
0.25
幅(mm)
0.25
高さ(mm)
0.25
質量(g)
0.0581
シリーズ
M22
ボタン色
黄
保護等級
IP66、NEMA4X、NEMA13
サイズ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応