ソーラーパネル Solarpowa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(W)28 注文コード47798679 品番B401E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格出力など8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。

用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗 付属品USB Type-A⇔USB Type-Cケーブル、カラビナ×4、取扱説明書 仕様(変換率)23.5% 質量(kg)0.6 タイプ(セル)単結晶シリコン 定格出力(W)28 機能オートリトライ(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)、電流計 保証期間お買い上げより24カ月 防塵防水性能IPX4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×28.2×0.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×16×3.4 出力ポートUSB-A×1(5V/2.4A)、USB-A×1(5V/2.4A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする