ソーラーパネル Solarpowa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(W)100 注文コード47798688 品番SP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格出力など8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。

用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗 付属品SAE→DC5525ケーブル、取扱説明書 仕様(変換率)23% 質量(kg)3.73 タイプ(セル)単結晶シリコン 電圧(V)(開回路)30.2 定格出力(W)100 保証期間お買い上げより24カ月 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)108×63.3×0.7 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.3×54×1.7 接続ポートSAE to DC5525 (Cellpowaシリーズポータブル電源CP500の専属モデル) 短絡電流(A)4.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする