ソーラーパネル Solarpowa

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(W)400 注文コード47798715 品番SP400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力など8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。

用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗 付属品取扱説明書 仕様(変換率)23% 質量(kg)13.6 タイプ(セル)単結晶シリコン 電圧(V)(開回路)61.5 定格出力(W)400 保証期間お買い上げより24カ月 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)261×98×2 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×65×4.6 接続ポートMC4 短絡電流(A)8.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47798715 SP400 47798688 SP100 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 1個 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする