曜日別特売
25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144

25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144
25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144
25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144
25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144
25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144
25X10 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 47799144

減煙電気七輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード47799144品番25X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。
コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。

用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。セット内容焼き網×1枚高さ(mm)8質量(g)100タイプ減煙電気七輪(ひとり占めグリル/ESR-Q100(B))専用替え網寸法(幅W×奥行D)(mm)250×100
注意
※殻の厚い貝類などは調理に時間がかかることがあります。

商品説明動画

減煙電気七輪 ひとり占めグリル 商品紹介
YAMAZENのイチ推し! 「減煙電気七輪」ESR-Q100(B)
YAMAZEN 「減煙電気七輪」ESR-Q100(B)/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする