米びつ ライスエース スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47799266 品番 RCB-06ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

キッチンのわずかなすき間にぴったり収まるスリム米びつ。お米の残量がひと目で分かる大型残量窓付き。
1回1合の1レバー計量。米受けには最大4合まで入る。米受けは先が細い舟形形状でお釜への米投入がしやすい。

用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー 材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、その他:ポリスチレン 質量(kg)2.3 ブラウン 容量(kg)米:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×40×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする