EED040P5I BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 bitstrong 47799704 EED040P5I BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 bitstrong 47799704 EED040P5I BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 bitstrong 47799704 EED040P5I BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 bitstrong 47799704

BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47799704 品番EED040P5I
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。
・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。
・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。
・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。
・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。
・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。
・カラーコード電極により迅速な接続ができます。

用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005 互換品番GE Multi-link E9008KB, E9008KD (76 cm) 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
注意
※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用しないでください。
※電源ケーブルや高周波ノイズを出す電子機器の付近で使用しないでください。
※使用時は薬液や水に触れない様にし、濡れた状態では使用しないでください。
※再使用をしないできださい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする