V0015-C0243I BSディスポーザブルX線透過ECG電極 bitstrong 47799774 V0015-C0243I BSディスポーザブルX線透過ECG電極 bitstrong 47799774

BSディスポーザブルX線透過ECG電極

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 電極数(リード線)3個 注文コード47799774 品番V0015-C0243I
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
この商品は電極数など3種類から選べます 他の種類を見る

・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。
・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。
・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。
・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。
・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。
・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。
・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。
・カラーコード電極により迅速な接続ができます。

用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタDINタイプ リード線長さ(mm)610 適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202 電極数(リード線)3個 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用しないでください。
※電源ケーブルや高周波ノイズを出す電子機器の付近で使用しないでください。
※使用時は薬液や水に触れない様にし、濡れた状態では使用しないでください。
※再使用をしないできださい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする