シェーバー everedge IZUMI PREMIUM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47799817 品番IZF-E863W-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,800
販売価格(税別)
27,091

5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ
新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)
本体も刃も長期5年保証。
シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。
ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。
6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。
ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。
本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。

付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書 仕様お風呂剃り:× 刃数6枚刃 電源充電・交流式(USB Type-C) 充電時間(時間)約2 刃交換目安5年 防水性IPX7 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする