曜日別特売
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826

IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826
IZF-E863R-S シェーバー everedge IZUMI PREMIUM マクセルイズミ 47799826

シェーバー everedge IZUMI PREMIUM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47799826品番IZF-E863R-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,800
販売価格(税別)
27,091

5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ
新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)
本体も刃も長期5年保証。
シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。
ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。
6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。
ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。
本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。
お風呂剃り対応。

付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書仕様お風呂剃り:〇刃数6枚刃電源充電式(USB Type-C)充電時間(時間)約2刃交換目安5年防水性IPX7商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする