マクセルイズミ
マクセルイズミの 美容家電
マクセルイズミの シェーバー/スキンケア用品
マクセルイズミの 髭剃り/メンズシェーバー
シェーバー Vシリーズ グルーミングモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47799844
品番
IZF-V743R-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爽快、お風呂剃り対応モデル、丸洗いOK。
充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品
ロック付きキャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、充電スタンド、取扱説明書
刃数
4枚刃
電源
充電式(USB Type-C)
表示方式
LED 2段階
電池寿命(通常使用で約)
28日
充電時間(時間)
約2
防水性
MIL-Spec
商品タイプ
本体