マクセルイズミ
マクセルイズミの 美容家電
マクセルイズミの シェーバー/スキンケア用品
マクセルイズミの 髭剃り/メンズシェーバー
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47799860
品番
IZF-V553W-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力分散で優しく剃れる5枚刃。
本体丸洗いOK。
約4週間充電不要。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品
キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書
刃数
5枚刃
電源
充電・交流式(USB Type-C)
表示方式
LED 5段階
電池寿命(通常使用で約)
28日
充電時間(時間)
約2
防水性
IPX7
商品タイプ
本体