※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
SL7-L24-G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47799912
品番
SL7-L24-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
82.55
幅(mm)
76.2
色
緑
高さ(mm)
76.2
質量(g)
0.0227
シリーズ
SL7
保護等級
IP66
動作電圧(V)
24AC/24DC