本体
コクヨ
オフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
奥行(mm)
900
900
750
幅(mm)
2100
1600
2100
1800
1200
色
天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト
天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック
天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト
天板:アッシュ、脚:ブラック
天板:チャコール、脚:ブラック
天板:ペブル、脚:ブラック
天板:アッシュ、脚:ホワイト
天板:チャコール、脚:ホワイト
天板:ペブル、脚:ホワイト
高さ(mm)
620
1000
724
720
900
620
450
624
904
1004
454
全256種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47800456
品番
LT-RG219MLSAAMY3N
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。
色
天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×900×620
質量(kg)
68
機能
アジャスタータイプ
材質
天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚(支柱):スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)
2100
高さ(mm)
620
タイプ
ミドルローテーブル
奥行(mm)
900
天板耐荷重(kg)
約50
天板厚さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※暗い色の天板は使用状況や光の状況により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。※木目天板はランダムパターンのため揃わない仕様になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません