曜日別特売
CX411PZ アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック) 47801593

アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様CX-400-スルービーム光電センサ.CX-400シリーズは環境を配慮した扱いやすい製品なので、電力消費量を最大60%削減できます。.CX-400シリーズでは、それぞれ異なる3つケーブルの長さが用意されています。環境を配慮し、扱いやすいセンサ二酸化炭素の排出量を削減超コンパクト設計広範囲/可視スポット対応単極照明バッテリ明暗の切り替え短絡保護出力方式PNP注文コード47801593品番CX411PZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様CX-400-スルービーム光電センサ.CX-400シリーズは環境を配慮した扱いやすい製品なので、電力消費量を最大60%削減できます。.CX-400シリーズでは、それぞれ異なる3つケーブルの長さが用意されています。環境を配慮し、扱いやすいセンサ二酸化炭素の排出量を削減超コンパクト設計広範囲/可視スポット対応単極照明バッテリ明暗の切り替え短絡保護シリーズCX-400検出方式スルービーム(エミッタ及びレシーバ)出力方式PNPセンサーブロック形保護等級IP67光源LED応答時間<=1ms材質(ハウジング)PBT検出距離(m)10光学方式フォトトランジスタ最大電流(mA)100電気的接続M8コネクタ最大DC電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする