Panasonic(パナソニック)
アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力方式
PNP
注文コード
47802257
品番
CX-424-P-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・出力方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合
IEC
検出方式
拡散
検出距離(mm)
最大100
出力方式
PNP
センサー
ブロック形
保護等級
IP67
光源
赤外線LED
応答時間
1ms
材質(ハウジング)
PBT
光学方式
LED
電気的接続
4ピンM8コネクタ
最大DC電圧(V)
24