材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、脚(支柱):スチール丸パイプ(Φ38.1)、焼付塗装、(脚ベース):スチール・アルミダイカスト、焼付塗装質量(kg)14色天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック高さ(mm)655幅(mm)450奥行(mm)388天板耐荷重(kg)約8機能タブレットスタンドトレー付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)17本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×388×655トレー寸法(mm)幅300サービス分類組立・設置・取付