OEM
OEMの 冷却(制御機器)
OEMの ブロワ
OEMの ブロワその他関連用品
OEM JH-116270 ファンガスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47804129
品番
JH-116270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
防振ファンガスケット.ほとんどの一般的なファンフレームサイズ向けの粘着式ガスケットファンとシャーシの間に取り付けることにより、優れた耐ノイズ性/防振性を提供し、空気の漏れを防止ネオプレン/EPDM独立気泡スポンジ自消性、UL94HF-1に適合動作温度範囲-56〜93水、オイル、酸、アルカリ、酸化に対する耐性
材質
EPDM、ネオプレン
幅(mm)
80
寸法(mm)
80×80
高さ(mm)
80
動作温度(℃)
-56〜93