曜日別特売
HE-030-B ビニールカーテン ヒナカ(旧:日中製作所) 47807036

HE-030-B ビニールカーテン ヒナカ(旧:日中製作所) 47807036
HE-030-B ビニールカーテン ヒナカ(旧:日中製作所) 47807036
HE-030-B ビニールカーテン ヒナカ(旧:日中製作所) 47807036

ビニールカーテン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1枚シート厚さ(mm)0.3透明幅(cm)約200注文コード47807036品番HE-030-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安心・信頼の日本製。
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。
省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。
屋内使用推奨(屋外使用可能)

仕様一般汎用仕様(糸なし)材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル透明幅(cm)約200長さ(cm)約270シート厚さ(mm)0.3ハトメ四面ハトメ
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。使用用途以外には使わないでください。ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする