nexperia
Nexperia 整流ダイオード 2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
47807105
品番
PMEG3020CEP,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
幅(mm)
2.7
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-128
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30