ビニールカーテン 半透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 シート厚さ(mm)0.3 幅(cm)約200 注文コード47807158 品番HE-N030-B
参考基準価格(税別)¥26,570 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシート厚さ・幅など7種類から選べます 他の種類を見る

半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。
安心・信頼の日本製。
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。
省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。
屋内使用推奨(屋外使用可能)

仕様一般汎用仕様 材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル 半透明 幅(cm)約200 長さ(cm)約270 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ四面ハトメ
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。使用用途以外には使わないでください。ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする