曜日別特売
27331 アルミ複合建材 メタカラー ハイロジック 47807806

27331 アルミ複合建材 メタカラー ハイロジック 47807806
27331 アルミ複合建材 メタカラー ハイロジック 47807806
27331 アルミ複合建材 メタカラー ハイロジック 47807806
27331 アルミ複合建材 メタカラー ハイロジック 47807806

アルミ複合建材 メタカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本C(クリアヘアライン)材質樹脂+アルミ箔タイプエッジ材注文コード47807806品番27331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

樹脂と金属箔でできた装飾建材
ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています
軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です
空間を華やかに演出
丸のこやバンドソーでの切断がカンタン
軽量性に優れており作業効率の工場に貢献
接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です

材質樹脂+アルミ箔長さ(mm)1995C(クリアヘアライン)タイプエッジ材規格AK-10NZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする