60712 ダイヤル式メールボックス ハイロジック 47808077

60712 ダイヤル式メールボックス ハイロジック 47808077
60712 ダイヤル式メールボックス ハイロジック 47808077
60712 ダイヤル式メールボックス ハイロジック 47808077

ダイヤル式メールボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)ステンレス
(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)ステンレス
スチール
内容量1台注文コード47808077品番60712
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス
A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです
正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます
取付ビス付き

材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)ステンレスホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40投函タイプ前入れ前出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする