曜日別特売
PMEG045V100EPDAZ Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  14A nexperia 47808198

Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 14A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード47808198品番PMEG045V100EPDAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
長さ(mm)5.8幅(mm)4.3寸法(mm)5.8×4.3×0.78高さ(mm)0.78ピン数(ピン)2Tabダイオードコモンカソード・ショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCFP-15実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)45ピーク逆回復時間(ns)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする