曜日別特売
ATK-75MJ ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47811525

ATK-75MJ ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47811525
ATK-75MJ ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47811525

ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法A(mm)85.3
内容量1個注文コード47811525品番ATK-75MJ
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。
1個あたり25mm延長することができます。

用途中間接続用材質合成樹脂ホワイト寸法A(mm)85.3寸法D(mm)75寸法B(mm)80.1寸法C(mm)80
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする