ステンレスパイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47812094 品番 38842
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥955 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質ステンレス 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 直径(Φmm)3
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
DIY
その他業種

モノはいいのだが、商品シールがはがれにくい。あとにはのりのベトベトが残る。シールはがしが必要。すっきりはがれるシールに改善してほしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする